福井クラフト
7.5寸 大和鉢 朱ぼかし
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):48mm●重量:356g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4733-18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551698
75000930
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください