福井クラフト
7.5寸 大和鉢 朱ぼかし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551698
品番
75000930
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):48mm●重量:356g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4733-18