福井クラフト
Φ70 ロングタンブラー 330cc 8534
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(H):165mm●容量:330mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4631-16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539807
50024485
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください