福井クラフト
Φ70 ロングタンブラー 330cc 8534
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539807
品番
50024485
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(H):165mm●容量:330mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4631-16