かぶせ蓋のり入れ 黄金銀彩天べっ甲

かぶせ蓋のり入れ 黄金銀彩天べっ甲 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):28mm●重量:117g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4655-78
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455148890020475
3,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする