福井クラフト
かぶせ蓋のり入れ 黄金銀彩天べっ甲
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551488
品番
90020475
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):28mm●重量:117g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4655-78