Wの洗浄パワー ヌメリすっきり110番 4個入
ストレーナーに吊るしておくだけで2つの錠剤がストレーナー、排水口の汚れやヌメリ、ニオイに効く
小さい錠剤が発泡しながら素早く溶け、大きい錠剤がゆっくり溶けて、約1ヶ月間汚れ・ヌメリ・ニオイを解消します。
排水パイプの汚れも取り除き、水の流れをスムーズにしてくれます。
メッシュ袋を使用することで残飯による目詰まりや、錠剤の溶け残りを少なくします。
ステンレス製、プラスチック製ストレーナーの両方に使用できます。
仕様●成分:トリクロロイソシアヌル酸、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、炭酸塩、有機酸、溶解調整剤●液性:大錠剤/酸性、小錠剤/弱酸性●材質:ネット・紐/ポリエチレン、止め具/EVA●正味量:34g×4個入●使用量の目安:34g(1錠)で約1ヶ月●※酸性・アルカリ性タイプの洗浄剤や漂白剤などを直接かけると発熱や有毒なガスが出て危険です。●※排水量や水温により使用期間は多少異なります。
アズワン品番67-6309-78
内容量1セット(4個)
注意
●※酸性・アルカリ性タイプの洗浄剤や漂白剤などを直接かけると発熱や有毒なガスが出て危険です。●※排水量や水温により使用期間は多少異なります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
