ACアダプター5V15

ACアダプター5V15 タジマツール(TJMデザイン)

LEDワークライトG401専用ACアダプターです。
3WAYマルチワークライト用充電式アダプター。

仕様●全長(mm):46●保護等級:IPX6●適合機種:LE-G401●LE-G401専用アダプター●耐衝撃性(m):5●タジマワークライトLE-G401用充電アダプター●適合充電池:リチウムイオン充電池3729C(LE-ZP3729C)●材質/仕上:本体:ABS、銅線●製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。●予めご了承ください●原産国:中国●コード番号:103-0282 アズワン品番67-8950-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84303609 ADP-5V15
2,281
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする