ワニドラ9点セット 1袋 9個入

ワニドラ9点セット 1袋 9個入 ANEX

なめたねじも新しいねじも両方回すことができるビスブレーカードライバー(ワニドラ)セットです。
なめてしまったねじを外す際に。

仕様●ケース色:白●ケース寸法(mm)間口:320●ケース寸法(mm)奥行:160●ケース寸法(mm)高さ:160●セット内容(点):9●特殊刃先形状、座金付●セット内容:、ビスブレーカードライバーワニドラ:+1×75、+2×100、+2×150、+3×150、-6×100(各1本)(3980-1-75、3980-2-100、3980-2-150、3980-3-150、3980-6-100)、、ビスブレーカードライバーワニドラJr:+1×23、+2×23、+3×23、-6×23(各1本)(3985-1-23、3985-2-23、3985-3-23、3985-6-23)、、TRUSCO ツールロールバッグ(1個)(TRB320)●原産国:日本●コード番号:538-6595 アズワン品番67-7219-79 内容量1袋(9個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84064480 ATWF-SET
7,269
7,198
7,918 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする