ナイロン丸棒 MC602ST ココア色 Φ180×500mm
MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。
※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。
仕様●材質名:PA(ポリアミド)●形状:丸棒●グレード:高強度・耐熱グレード●色目:ココア色●外皮色:外皮無し●面肌:粗い切削目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●外径:Φ180mm●長さ:500mm
アズワン品番67-6292-36
内容量1個