導電性テーブルマット エレフィールマット-R RoHS2対応 緑

導電性テーブルマット エレフィールマット-R RoHS2対応 緑 アズワン

作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。

仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408 アズワン品番67-5647-82 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84112028 SKY-25R
65,600
65,500
72,050 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする