300ml メタル用プライマー 透明

300ml メタル用プライマー 透明 エスコ 300ml メタル用プライマー 透明 エスコ

今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
金、銀などの貴金属には適しません。

仕様●内容量:300mL●カラー:クリアー●乾燥時間(指触):夏期/15~20分冬期/30~40分●塗り面積(1回塗り):1.5~1.8m2●用途:銅、真鍮、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ等の非鉄金属や鉄の下塗り用●ガス抜きキャップ付●つや有り アズワン品番67-2997-30 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84614594 EA942CX-1
オープン
1,470
1,617 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする