樹脂・アルミ サッシ・外壁 用塗料 RESIDE 0.7L チーク 09-30F

樹脂・アルミ サッシ・外壁 用塗料 RESIDE 0.7L チーク 09-30F BAN-ZI

業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。

仕様●色:チーク●容量(L):0.7●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約7.7平方メートル(1回塗り)/約3.85平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:アクリル変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8594 アズワン品番67-5604-81 危険物の類別非危険物 内容量1缶
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84117174 L-RSD/L07E4
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする