ポールクランプジョイントアーム取付プレート付

ポールクランプジョイントアーム取付プレート付 日本フォームサービス

仕様●製品タイプ:その他オプション●アームをポールに取り付ける際に使用するクランプです。ポールのタテ方向に対して微調整ができます。●コード番号:F01002L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7550-60 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84566529 FFP-PJC2
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする