マジカルハンディチェーンソー
太枝の切断や庭木の剪定、DIYに
片手で楽々パワフル切断!マジカルハンディチェーンソー
女性でも使いやすい
手軽にすぐ使える
軽量&コンパクト
小型で持ち運び楽々
90°回転する保護バッフルで木片の飛び散り防止
安全ロックボタンと2段階スイッチで誤作動防止
小さくてもパワフル!大容量バッテリー6500mAh付属(PSE適合品)
コンパクトに収納できる専用ケース付き
仕様●【材質】●▼本体:PP●▼チェーン刃:マンガン鋼●刃:4インチ(13cm)●バッテリー容量:6500mAh●リチウムイオン電池:1300mAh×5(6500mAh)●電源:入力AC100V 50/60Hz 出力DC21V 0.75A●連続最大使用時間:約20分●充電時間:約2時間30分
アズワン品番68-4132-69
内容量1個