プログレード ミニ調理器セット
3種類の調理がこれ1つでできる
スタンド収納で場所をとらずサッと取り出せる
スライサー、千切り、薬味おろし ホルダー付き
仕様●スライス刃:ステンレス刃物鋼●千切り刃・おろし部:ステンレス鋼●本体・容器:ABS樹脂●ホルダー:ポリプロピレン●耐冷温度:本体・容器/80度、ホルダー/110度
アズワン品番67-9247-67
内容量1セット
3種類の調理がこれ1つでできる
スタンド収納で場所をとらずサッと取り出せる
スライサー、千切り、薬味おろし ホルダー付き