プログレード 快速野菜調理器セット

プログレード 快速野菜調理器セット 和平フレイズ プログレード 快速野菜調理器セット 和平フレイズ プログレード 快速野菜調理器セット 和平フレイズ プログレード 快速野菜調理器セット 和平フレイズ プログレード 快速野菜調理器セット 和平フレイズ

1台で5種類の下ごしらえができる
厚み調整スライサー、千切り、細千切り、ワッフルスライサー、おろしざる付き容器
安全ホルダー、ケース
収納容器にスッキリ収まる。

仕様●材質●▼スライサー・千切り(フレーム):ABS樹脂●▼容器:AS樹脂●▼おろし・ホルダー・ザル:ポリプロピレン●▼スライス刃:ステンレス刃物鋼●▼ワッフルスライス刃・千切り刃・ホルダーピン:18-8ステンレス●▼おろし:ステンレス鋼●▼すべり止め:ゴム アズワン品番67-9247-59 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84293870 PG-647
10,000
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする