マルチシェフ マルチシェフの 厨房用品 マルチシェフの 厨房機器・設備・調理機械 マルチシェフの 下調理機器類 スモールミルフルセット スモールミルフルセット 注文コード スモールミルカップ・ブレード・固定リング・台座・パッキンのセット 仕様●サイズ:W117×D117×H109(mm)●材質●▼容器・台座:ポリカーボネート●▼パッキン:シリコン●▼ブレード・固定リング:ステンレス アズワン品番67-3046-96 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PMC3-023SML 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84612230 PMC3-023SML ¥13,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブリクサー3D用部品 容器スクレーパー ロボクープ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ブリクサー5Plus用部品 容器スクレーパー ロボクープ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ミートチョッパーパン SUGICO(スギコ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ レイナカンパニー タオルウォーマー前開きSサイズ02 ワークス 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 税込¥450,780 ¥409,800 バスケットへ コンクエコ シーバイエス 税込¥3,298 ¥2,998 (7) 業務用コーヒーマシン カリタ 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 業務用コーヒーマシン カリタ 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ かちこれ ドリンクサーバー3.5L 和平フレイズ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ グリーストラップ (床置式) カクダイ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ グリーストラップ (床置式) カクダイ 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ グリーストラップ (床置式) カクダイ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 税込¥76,978~ ¥69,980~ 丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 税込¥43,978~ ¥39,980~ 金属検出システムシリーズ ダストパン HG1770MD ユニテール 税込¥2,858 ¥2,598 金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(R) TD5707 ユニテール 税込¥8,028 ¥7,298 金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703 ユニテール 税込¥4,398 ¥3,998 金属検出システムシリーズ ノブブラシ ユニテール 税込¥5,498~ ¥4,998~ 金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711 ユニテール 税込¥2,418 ¥2,198 金属検出システムシリーズ ボトルブラシL TD5716 ユニテール 税込¥7,698 ¥6,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械下調理機器類切さい機ブレード・カバー関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切さい機」にはこんなカテゴリがあります フードプロセッサー本体 フードカッター(みじん切り機) その他切さい機 野菜切さい機 ブレード・カバー関連用品 スライサー/チョッパー シェアする マイページ 最近見た商品