Newカラータワシ小グリーン
弾力性に優れ女性の手にもフィットしやすい大きさでガンコな汚れも素早く落とします。
まな板、鍋などの洗浄
仕様●色:グリーン●縦(mm):110●横(mm):90●厚さ(mm):45●ポリプロリレン線毛0.5Φ●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、ステンレス●原産国:日本●コード番号:868-4215
アズワン品番67-6854-12
内容量1個
グリス除去装置・業務用清掃ブラシ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84608258 | KTS-G | 88918347 | - |
![]() |
ニューカラータワシ | カウゼル | 1袋(10個) | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました。 |