Newカラータワシ小レッド

Newカラータワシ小レッド カウゼル

弾力性に優れ女性の手にもフィットしやすい大きさでガンコな汚れも素早く落とします。
まな板、鍋などの洗浄

仕様●色:レッド●縦(mm):110●横(mm):90●厚さ(mm):45●ポリプロリレン線毛0.5Φ●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、ステンレス●原産国:日本●コード番号:868-4216 アズワン品番67-6854-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84608276 KTS-R
497
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84608276 KTS-R 88918322 - - ニューカラータワシ カウゼル 88918322 ニューカラータワシ カウゼル 1袋(10個) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする