曜日別特売

耳かけ式ヘッドセット

耳かけ式ヘッドセット - エスコ耳かけ式ヘッドセット - エスコ耳かけ式ヘッドセット - エスコ耳かけ式ヘッドセット - エスコ耳かけ式ヘッドセット - エスコ耳かけ式ヘッドセット - エスコ

対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。
単一指向性の外付けマイク付きです。
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。
マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。
充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。
外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84535187EA764A-207
オープン
4,460
4,906(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする