曜日別特売

ボイスDX

ボイスDX - キヨラカボイスDX - キヨラカボイスDX - キヨラカボイスDX - キヨラカボイスDX - キヨラカ

スマホ通話も録音できる高音質のボイスレコーダー!
1.33インチのカラー画面で見やすく操作しやすい!
通常の録音はもちろん、スマホの通話も録音できます。※最初にスマホと接続が必要です。
最大3072kbpsの高音質録音が可能です
内蔵スピーカー搭載で録った音声をワンタッチ再生
亜鉛合金素材を採用でコンパクトなのに音割れの少ない再生音を実現
雑踏でも録音しやすいノイズ低減機能搭載
無音状態をカットするVOR機能搭載
タイムスタンプ機能搭載
重厚感のあるスタイリッシュなデザイン
大切なもの、メモ代わりなど使い道は無数
※通話録音は本製品で通話しながらでしかできません。

仕様●サイズ:33×91×10mm●重量:59.4g●材質:亜鉛合金 画面:1.33インチIPSカラースクリーン●画面解像度:240×240●画面言語:6か国語(日本語含む)●録音形式:WAV●ビットレートでの録音容量:3072kbs/約10時間、1536kbps/約20時間、512kbps/約68時間●音楽再生フォーマット:MP3、FLAC、APE等のロスレス音楽●電源:リチウムポリマー 260mA●電池族時間(目安):512kbps、ノイズ低減オン状態で約20時間●転送速度:USB1.1●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84548444GT-S01
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする