NEC三菱
スリムタワー用防塵フィルタB 5枚
1Wayスリムタワー用防塵ベゼルに装着することで防塵に対応
対象モデル:GT110f-S
注意
実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量、種類が制限されます。
BTO組み込み出荷は不可となります。
仕様
●対象モデル:GT110f-S●注意●▼実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量、種類が制限されます。●▼BTO組み込み出荷は不可となります。●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-79
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84122126
N8147-23
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください