タワーモデル用防塵フィルタF 5枚

タワーモデル用防塵フィルタF 5枚 - NEC三菱

フロントベゼルに搭載することで防塵に対応

仕様●対象モデル:GT110f T110f-E ●※注意 ●▼実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量・種類が制限されます。●▼BTO組み込み出荷は不可となります。●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140829●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-80内容量1式
注意
●※注意 、実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量・種類が制限されます、BTO組み込み出荷は不可となります。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84490457N8147-27
29,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする