Neousys Technology
超小型DINレールファンレス組込コンピュータ
Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。
DIN レール取付設計。
広い動作温度範囲。
仕様
●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kg
アズワン品番
68-4032-84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84053334
POC-310
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください