120mm ニッパー型爪切り 巻き爪専用

120mm ニッパー型爪切り 巻き爪専用 エスコ

爪の中央から少しずつ切れる巻き爪専用ニッパー
専用キャップ付き
通常のニッパーとは違い、刃が凸刃になっているので、真ん中から爪を切っていけます。刃は外側に反っており、肌に直接触れることを軽減できる安全設計です。
バネはねじりコイルばねを使用。耐久性も長く、開閉をスムーズにでき長時間使用しても疲れにくく、爪を楽にカットできます。ご使用時はバネを起こしてご使用ください。

仕様●メーカー:グリーンベル●型番:G-1029●刃形状:カーブ刃●全長(mm):125●材質:刃部/ステンレス刃物鋼バネ/ステンレスキャップ/エラストマーハンドル/エラストマー アズワン品番68-1862-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376174 EA916HH-42
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84376174 EA916HH-42 43822285 G-1029 G-1029 ステンレス製 巻き爪専用ニッパーつめきり GREEN BELL(グリーンベル) 43822285 ステンレス製 巻き爪専用ニッパーつめきり GREEN BELL(グリーンベル) 1個 3,490 税込3,839 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする