パソコン切替器RPM-800FHD マルチ画面表示機能・FULLHD対応・8入力

パソコン切替器RPM-800FHD マルチ画面表示機能・FULLHD対応・8入力 ラウンド

マルチ画面表示機能をプラスした業務用KVMスイッチです。
マルチ画面は入力、出力解像度ともFULLHD対応し、大きな画面でマルチ表示を見ることができます。
ハードウェア方式を採用しているので、パソコン本体やネットワークに一切負荷をかけません。
もちろん、パソコンにソフトウェアをインストールする必要もありません。
ケーブルをつなげば、すぐに使用することができます。
サーバー監視や大型ディスプレイで複数のパソコン画面を表示し、製造ラインの監視や制御などに効果を発揮します。

仕様●製品タイプ:KVMスイッチ(CPU切替器)●切替方式:ボタン選択、ホットキー、RS232C通信、操作ユニット(オプション)●標準接続可能数(内容):8入力 1出力●スピーカー・マイク切替機能:○(標準対応)●接続機器側インターフェース:アナログRGB Dsub15pピン メスx8 USB(Bタイプ)x8●コンソール側接続インターフェース:アナログRGB Dsub15pピン メスx1 USB(Aタイプ) メスx1●その他接続インターフェース:Dsub9ピン オス(RS232C制御用)●対応解像度・帯域幅:VGA~WUXGA●オプション情報:RPM専用操作ユニット MOU-3、RGBケーブル5m/3m/2m、USBケーブル5m/3m/2m●対応機種:アナログRGB 高密度Dsub15ピン、USBを装備したコンピュータ●本体外形寸法:420mm(W)x300mm(D)x44mm(H) 突起物及びゴム足を含まない。●質量:3.4kg●電源:AC90~250V●消費電力:40W以下●保証期間:保証期間1年●サポート情報:電話、メールにて受付対応●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:対象外●付属品:取扱説明書、ACコード、保証書、操作早見表●梱包サイズ(WxHxD)mm:405X132X530mm●梱包重量:4.5kg●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:R1D0038●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7815-70 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84290966 RPM-800FHD
407,920
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする