1.8m USB-IEEE1284コンバーター

1.8m USB-IEEE1284コンバーター エスコ

パラレル(IEEE1284)インターフェースのプリンタに
Windowsの双方向通信対応です。
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000では専用ドライバソフトのインストール不要です。
Windows Me・98・98SE用ドライバソフト付属です。
USBポートを持つパソコンとUSBポートのないプリンター(セントロニクス36pinの機種)を接続します。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-CVPRN●コネクタ形状:USB/USB(Aコネクタ オス)プリンター/セントロニクス(36ピン オス)●ケーブル長:1.8m●重量(g):120●電源:バスパワー(最大100mA) アズワン品番68-1841-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84299969 EA759GY-53A
6,930
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84299969 EA759GY-53A 75184008 USB-CVPRN USB-CVPRN プリンタコンバータケーブル サンワサプライ 75184008 プリンタコンバータケーブル サンワサプライ 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする