PoE給電対応メディアコンバータ収納ボックス + 同製品SBXバンドル

PoE給電対応メディアコンバータ収納ボックス + 同製品SBXバンドル FXC

製品本体とライフタイム保証のバンドル品です。

仕様●製品タイプ:その他電源用品●広温度対応 -10℃~60℃●IEEE802.3at/afに準拠し最大30Wまで供給可能●10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応●コンパクトサイズで狭い環境にも設置可●付属マウント金具により壁面への取付が可能●本体背面スイッチにより、給電方式(Type A/Type B)の切り替えが可能●ファンレスによる静音設計●外形寸法(WxDxH):135mm(W)x 140mm(D)x35mm(H)●重量:最大 750g●ライフタイム保証バンドル品●コード番号:SM500ZR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7848-16 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84356206 LEX1001PEH-ASBX
125,680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする