シャツミスト ミントの香り 大容量

シャツミスト ミントの香り 大容量 白元アース

衣類にスプレーするだけで爽やかな冷涼感を味わえます。
衣類についた汗のニオイを消臭・除菌します。
たっぷり使える大容量タイプです。
衣類用冷感スプレー。

仕様●容量(mL):300●タイプ:本体(ミント)●ハンドスプレー●クール成分(メントール)配合●ミントの香り●材質/仕上:ハンドスプレーボトル●原産国:日本●コード番号:254-7194 アズワン品番67-6825-68 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610157 02434-0
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする