マップコンパス オリエンテーリングコンパス
指針とリングにルミノーバを使用
強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。
仕様●材質:●▼アクリル(本体)●▼ABS/ルミノーバ混錬(リング)●▼強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)●大きさ(mm):90×54×10●表示:●▼右辺:縮尺1:25,000●▼左辺:定規(mm)●▼上辺:1:15000●付属品:ストラップ●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-72
内容量1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。