フラットファイル縦罫B6E No.052NT BL 1冊

フラットファイル縦罫B6E No.052NT BL 1冊 プラス

とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄可能なノンステッチ(とじしろ接着式)のフラットファイルに、縦罫線タイプです。

仕様●色:ブルー●タイプ:B6E●背幅(mm):18●収納数(枚):180●穴数:2穴●穴間隔(mm):80●規格:B6●横(mm):197●縦(mm):138●フラットファイル縦罫線タイプ●原産国:ベトナム●コード番号:195-9855 アズワン品番67-6858-62 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84611977 98285
120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする