GABA Shot 1ケース 4.5mL×21個 ×20袋入り

GABA Shot 1ケース 4.5mL×21個 ×20袋入り メロディアン

【機能性表示食品】睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能と仕事や家事による一時的、精神的なストレスや疲労感を軽減する機能が報告されているGABA配合のショットドリンク。
おやすみ前にポーション容器からそのまま飲むだけ!夜に水分摂取を控えたい方や粒タイプのサプリが苦手な方にオススメ。※GABA100mg配合
1個4.5mL・1.6kcal!飲みやすいピーチ味

仕様●仕様:機能性表示食品●味:ピーチ●カロリー:1個(4.5mL)当たり1.6kcal アズワン品番68-4137-45 内容量1ケース(20袋×21個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84477559 -
36,680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする