鉄&亜鉛入り葛ゼリーの素 黒みつ風味 600g 12個入
お湯に溶かして冷やすだけ。手軽に作れる黒みつ風味の葛ゼリー。
鉄・亜鉛3mg配合(出来上がり60g当たり)。
本葛粉入り。葛は植物由来の原料で、古くから和菓子や薬用に使用されています。
仕様●内容量:600g●原材料:砂糖(国内製造)、ぶどう糖、デキストリン、澱粉、本葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄●栄養成分(1食15g当たり)●▼エネルギー:59kcal●▼たんぱく質:0g●▼脂質:0g●▼炭水化物:14.6g●▼食塩相当量:0.028g●▼鉄:3.0mg●▼亜鉛:3.0mg●栄養機能食品:鉄、亜鉛●賞味期限:1年7ヶ月
アズワン品番68-0450-95
内容量1ケース(12個)