MSシュレッダー

MSシュレッダー 明光商会

フロアタイプ/高い処理能力とハイセキュリティを兼ね備えたハイブリッドモデル

仕様●商品詳細:最大細断枚数:30/30枚 投入幅:310mmA3対応 細断速度:3.0~9.0m/分(自動変速)定格時間:連続 質量97kg くず収容能力:約79L 裁断方法=スパイラルカット●製品タイプ:シュレッダー●投入幅:310mm●細断寸法:約3x15mm●定格細断枚数(50/60Hz):15枚●最大細断枚数(50/60Hz):30枚[A4PPC(64g/m2)]●定格時間:連続●くず箱容量:79リットル●消耗品:MSパック、Lパック●本体外形寸法:W500 x D500x H850mm●質量:97kg●電源:AC100V●消費電力:(50/60Hz):570/570W●保証期間:1年●コード番号:ME60099●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7761-55 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84270167 SD-F30S-L
648,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする