USB充電専用マルチプラグ変換アダプタ

USB充電専用マルチプラグ変換アダプタ プラネックスコミュニケーションズ

「PL-TUCHG03」は、世界の主要な4タイプのプラグ形状に対応したUSB充電専用の変換アダプタです。
USB充電ケーブルと組み合わせることでスマートフォンやオーディオプレイヤーなどをUSB経由で充電することができるアダプタです。
電圧も240Vまで対応していますので世界の様々な国または地域で使用することが可能です。

仕様●製品タイプ:充電器●仕様:「PL-TUCHG03」は、世界の主要な4タイプのプラグ形状に対応したUSB充電専用の変換アダプタです。USB充電ケーブルと組み合わせることでスマートフォンやオーディオプレイヤーなどをUSB経由で充電することができるアダプタです。電圧も240Vまで対応していますので世界の様々な国または地域で使用することが可能です。●コード番号:PC101HF●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7799-07 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84275855 PL-TUCHG03
2,110
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする