曜日別特売

HP Designjet PostScript/PDF Upgrade Kit

HP Designjet PostScript/PDF Upgrade Kit - HP(日本ヒューレット・パッカード)

複雑なファイル処理、PDF および PostScript ファイルのサポート、限りなくオリジナルに近い PANTONE カラーの再現が可能です。
HP Designjet PostScript アクセサリによって、印刷操作を簡素化します。
このアクセサリを使用することで、プリンターをさらに活用でき、大規模で複雑なファイルに対応できるようになります。
高度なアプリケーションと簡単に連動します。
容量の大きな PostScript、PDF、TIFF、および JPEG ファイルでも、迅速かつ容易にネットワーク内で処理することができます。
HP Designjet PostScript/PDF アップグレードキットは HP Instant Printing Pro に付属しており、さまざまな方法でワークフローを簡素化かつ効率化します。
HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーションによって、PANTONE カラーを容易かつ効果的に管理し、一致させます。
このプリンターおよび使用する用紙に応じて最適化された、鮮明な PANTONE カラーを再現した印刷が可能です。

仕様
●製品タイプ:プロッタオプション●重量: 10g●最小寸法(幅 x 奥行き x 高さ): 5.6x1.5x0.8cm●同梱品: CDケース; CD; USBキー; メモリ モジュール; 手差し●コード番号:HP17CLS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7599-46
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84571745CQ745B
234,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする