クリーンスーツ ホワイト 5Lサイズ

クリーンスーツ ホワイト 5Lサイズ アズワン

着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。

仕様●サイズ:5L●色:ホワイト●クラス100~1000に対応したセンターファスナータイプ●ウエストゴム、手首・足首ゴム、首元マジック止め、左腕ペン差し付、左胸名札掛け付●ISO Class5~6(FED/STDクラス100~1000相当)●材質/仕上:ポリエステル●クリーンパックではありません。●原産国:中国●コード番号:384-9750 アズワン品番67-5556-78 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84086846 7800A-5L
8,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84086846 7800A-5L 19698336 7800A-5L 7800A-5L CLEAN クリーンスーツ MCC(MaxClean) 19698336 CLEAN クリーンスーツ MCC(MaxClean) 1着 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする