使い捨てヘアキャップ 平織り/袋入 100枚入

使い捨てヘアキャップ 平織り/袋入 100枚入 カウネット

大量購入におすすめの平織りヘアキャップ!
ソフトなので髪を圧迫せず使いやすい。
白色タイプ。

仕様●サイズ:フリー●カラー:ホワイト●材質:本体:ポリプロピレン不織布、ゴム:合成ゴム アズワン品番67-4733-16 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84065460 46999559
1,740
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする