AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
充電池は本体で充電可能です。 また、別売の急速充電器もご使用いただけます。
-18℃~60℃の17段階温度調節可能
仕切り板でセパレートにすることで2部屋を個別で温度管理できます。
1年中使えるコードレス冷温庫
新たに12V出力ソケット/USB-C端子を装備しました。 ※12V出力は蓄電池のみからの出力です。
12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。
冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。
充電時間も速くなり使いやすさが向上しました。
コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。 ※供給電源が遮断された場合、蓄電池が取付いていなくても、再通電時に冷温庫の電源が自動で復帰します。 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅に変わり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。
市販のファン、電気毛布などの12V機器が使用可能
大容量蓄電池BSL 36B18Xが標準付属で長時間温度をキープ
大形キャスターとハンドルで移動もラクラク
<LEDライト付>(両側2箇所) 暗い場所でも庫内が見やすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UL18DBA(WMGZ)●容量:仕切り板なし/25L 仕切り板あり左8L・右14.5L●重量:16.7kg●入力電源:スライド式リチウムイオン電池 14.4V(BSL14XXシリーズ)/18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) 家庭用交流100V電源(AC100V 50/60Hz) 車載電源(DC 12/24V)●冷却方式:コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式●加温方式:ワイヤヒーター方式●サイズ:340(W)×653(D)×450(H)mm●付属品:ACアダプタ(AC100V・2A)・車載用DCコード・ショルダーベルト・仕切板・バスケット・BSL36B18X(蓄電池)●設定温度:-18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差/60℃)●充電可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 14.4V(BSL14XXシリーズ)/18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)●蓄電池充電時間:BSL36A18X/約2時間15分、BSL36B18X/約3時間40分(気温20℃時)●使用範囲温度:0~40℃●USB出力:USB-A/5V/2.4A、USB-C/5V/3A、9V/2.2A●12V出力:12V/10A(120W)●カラー:フォレストグリーン●蓄電池装着可能数:2個
アズワン品番67-7210-98
内容量1個
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84536806 | EA763AP-156B | 21069529 | UL18DBA (WMGZ) |
![]() |
コードレス冷温庫 | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | 注文コードが変更になりました |