Lazos
ワイヤレス充電器 マグネット式 1ケース 20個入
置くだけ簡単マグネット式ワイヤレス充電器
15Wのハイパワーで急速充電可能。
吸着したら充電開始で手間いらず。
仕様
●対応機器:(スマホ)iPhone12以降※充電には接続する機器が仕様に対応している必要があります。●本体素材:PC + アルミニウム合金●本体サイズ:直径約56mm、厚さ約5.3mm●本体重量:約50g●入力:9V/2A●出力:15W●パッケージタイプ:カラーボックス
アズワン品番
68-2016-15
内容量
1ケース(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067237
L-MWLC
¥
8,160
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください