802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ

802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ FXC

AE5411PAは、2.4GHz帯域でIEEE802.11b/g/n、5GHz帯域で、IEEE802.11a/n/acをサポートするPoE/AC給電に対応したオフィス向け無線LANルータです。

仕様●製品タイプ:ルータ●無線LAN規格 802.11a/b/g/n/ac 準拠の無線アクセスポイント●アクセスポイントモードとルータモードを切り換え可能(工場出荷設定はアクセスポイントモード)●無線LANと有線LANを相互にブリッジ接続する無線アクセスポイントを確立●2.4GHzと5GHzは同時使用可能●無線帯域はISMバンド2.4GHz帯、5GHz帯にそれぞれ2T2R接続し、2.4GHz帯で最大300Mbps、5GHz帯で最大867Mbpsをサポート●ビームフォーミング機能をサポートし、電波強度を向上●バンドステアリング機能により、5GHzと2.4GHzの内空いている帯域に自動的に切り替え、パフォーマンスを向上●SSIDを8個(2.4GHz帯4個、5GHz帯4個)まで登録可能●ユニークなSSID名、キーが標準設定●有線LAN/WANポートはいずれも10/100/1000BASE-T対応●有線LAN/WANポートは、オートネゴシエーション及びオートMDI/MDI-X機能をサポート●電源供給方法はIEEE802.3af 受電またはオプションにてACアダプター対応●High Speed NAT/DFS/TPC をサポート●8個のSSIDおよび前面LANポートはIEEE802.1QのタグVLANに対応●電源ボタン動作の有効・無効などをフレキシブルに変更可能●WPS機能を搭載し、無線LAN接続も簡易化●有線LANとSSID間、各SSID間、同一SSIDの端末間のそれぞれの通信を分離する機能を搭載●管理画面よりシステムログ、クライアント接続情報、電波強度、送受信パケット量の閲覧が可能●前面LANポート、無線端末それぞれからの管理画面へのアクセス制御が可能●WMM機能により、動画・映像情報に対応●SNMP(v1)対応によりネットワーク経由での管理が可能●RADIUSサーバによるIEEE802.1X認証に対応●無線ブリッジ機能、緊急モード対応(v1.21以降)●グリーン購入法:非適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:非適合●[環境条件/動作温度]PoE使用時:-10℃~55℃、ACアダプター使用時:-10℃~50℃●[環境条件/動作湿度]10%~90% ※結露なきこと●外形寸法:168mm(H)x117mm(W)x33(D)mm●質量:250g●同梱物:インストレーションガイド& 保証書x1 部 壁掛けネジx2 本 アンカーピンx2●標準保証:3年の先出センドバック保守(要ユーザー登録)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM501CA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7850-20 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84269275 AE5411PA
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする