アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ

アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ - パンジャパン・トレーディングアメランプ 2灯式 トランク収納タイプ - パンジャパン・トレーディングアメランプ 2灯式 トランク収納タイプ - パンジャパン・トレーディングアメランプ 2灯式 トランク収納タイプ - パンジャパン・トレーディングアメランプ 2灯式 トランク収納タイプ - パンジャパン・トレーディングアメランプ 2灯式 トランク収納タイプ - パンジャパン・トレーディング

持ち運びに便利なトランク収納タイプ
アメ細工コンテストにも使われるプロ仕様
オリジナリティあふれるケーキ、お菓子作りに!!
セット内容:専用トランク×1個、ランプ100V(500W ×2個)、コントロールBOX×1個、アクリル製風防×1個、シリコンマット(Pavoni製)×1枚
ランプは長時間使用しないでください
ハロゲン球は使用時に高温になりますので、火傷や火事にはご注意ください

仕様●作業台サイズ:585×385mm●熱量:500W×2灯、単相100V●作業時サイズ:625×425×高さ650mmアズワン品番68-1423-35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299436312500
278,500
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする