曜日別特売

卓上クッキー成型器本体 口金含まず

卓上クッキー成型器本体 口金含まず - パンジャパン・トレーディング卓上クッキー成型器本体 口金含まず - パンジャパン・トレーディング卓上クッキー成型器本体 口金含まず - パンジャパン・トレーディング卓上クッキー成型器本体 口金含まず - パンジャパン・トレーディング卓上クッキー成型器本体 口金含まず - パンジャパン・トレーディング

手動のクッキー成型器です
ハンドルを回すことにより生地が綺麗に押し出されます。絞り出された生地は車輪の付いたスライドテーブルに乗って伸びていきます
適度に圧縮されるので生地の中に気泡が入りにくく、後工程に影響が出にくいです
時間短縮、作業の効率化に最適で省スペース化にも繋がります
専用スライドテーブル付属

仕様●使用時最大使用サイズ:1,200×300mm(ハンドル含む)●材質 本体:アルミ鋳物、筒:スチールにテフロン加工アズワン品番68-1423-37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842994547015
278,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする