マトファー
マトファー アメ棒 6本セット
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:断面14×10mm●材質:ステンレス●セット内容:L800×2本、L500×2本、L300×2本●コード番号:AK3343
アズワン品番
67-6914-58
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84433057
82251
¥
71,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください