Lacor
チョコレート溶解器 乾式 1L Chocolate bain marie
乾式なので水蒸気やお湯が混ざる心配がありません
コンパクトな大きさで場所を取らず操作も簡単
清掃も楽で衛生的
仕様
●全長:290×幅220×高さ120mm●重量:875g●電圧:220~240V●※付属の変換器を使用して、100Vでご利用いただけます●消費電力:50W●周波数:50-60Hz●容量:1L
アズワン品番
67-9262-08
内容量
1個
注意
●※付属の変換器を使用して、100Vでご利用いただけます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073038
138670
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください