ベアリンググリース 0号 2.5kg
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.0●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2225
アズワン品番67-5536-06
危険物の類別非危険物
内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
離島 | 1 | お送りできません |