ENSグリース 400g×20本入

ENSグリース 400g×20本入 ENEOS(JXTGエネルギー)

増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。
低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。

仕様●外観:乳白色半固体●増ちょう剤:ウレア系化合物●基油、動粘度(40℃):エステル系合成油、31.5mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):267(2号)●混和安定度(25℃,10万回混和):310●滴点:250℃以上●離油度(100℃、24h):1.9mass%●蒸発量(99℃、22h):1.9mass%●酸化安定度(99℃、100h):30kPa●銅板腐食(100℃、24h):変化なし●ASTMさび止め試験(52℃、48h):評点1(さび発生せず)●水洗耐水度(79℃、1h):0.4mass%●低温トルク 起動/回転(-30℃):0.15/0.02N・m●軸受寿命(曽田式)(軸受6204、150℃、10、1000rpm):2,253h●使用可能温度範囲(目安):-40~175℃ アズワン品番67-9145-56 危険物の類別非危険物 内容量1箱(20本×400g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84085358 -
103,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84085358 - 34678357 - - ENSグリース ENEOS(JXTGエネルギー) 34678357 ENSグリース ENEOS(JXTGエネルギー) 1箱(400g×20本) 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする