吸上式スプレーガン

吸上式スプレーガン アズワン

大容量なので面積の広い塗装に便利なスプレーガン。
初心者にも扱いやすく、美しいカラーリングと安定したスプレーガンです。
塗装もムラの無いキレイな仕上がりにします。
ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。

仕様●重量(約):910g●塗料供給方式:吸上式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約130L/min●ノズル口径:1.5mm●噴出量:約185mL/min●吹付開きパターン:約180mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約430mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス アズワン品番68-4103-52 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84301545 AM-8080-SP
5,070
5,060
5,566 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする