重力式スプレーガン
小物の塗装や色替えが頻繁な塗装作業に便利なスプレーガン。
ガン上部にセットされたカップは作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
小物塗装の中塗り、上塗りに適しています。
ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):826g●塗料供給方式:重力式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約90L/min●ノズル口径:1.3mm●噴出量:約165mL/min●吹付開きパターン:約150mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約400mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス
アズワン品番68-4103-51
危険物の類別非危険物
内容量1個